Eriks
GOODALL

GOODALL Gummischlauch ALLIGATOR SD Flexoline 32x42mm, 61m

  • ERIKS:14899332
Image 1
GOODALL Schlauch ALLIGATOR SD Flexoline, EPDM, schwarz, 10bar

Anwendung
• Saug- und Druckschlauch (SD) für Süß- und Salzwasser, Abwasser, Schlamm, Gülle usw.
• Auch geeignet für wässrige Lösungen, deren Bestandteile eine leichte Verschleißwirkung aufweisen

Temperaturbereich:
• -35°C to +100°C
• -31°F to +212°F

Berstdruck:
• 30 bar
• Sicherheitsfaktor 3:1

Seele:
• EPDM-Gummi, schwarz, glatt
• elektrisch leitfähig: R < 106 Ω

Einlagen:
• mehrere, geflochtene, hochfeste Textileinlagen
• eingebettete Stahldrahtspirale, vakuumbeständig

Decke:
• EPDM-Gummi, schwarz, stoffgemustert
• Verschleissfest, ozon- und witterungsbeständig

Markierung
• Weisser Längsstreifen: GOODALL ALLIGATOR SD FLEXOLINE- WATER 10 BAR - 150 PSI Ω/T
• Geprägter Streifen: GOODALL ALLIGATOR SD FLEXOLINE WATER 150PSI (10 BAR) 212°F (100°C) MAX TEMP - Ω/T

Kupplungen
• Je nach Wahl

Optionen
• Drucktestbericht
• Deutliche Lasergravur auf drehbarer Gravurhülse
Zur Liste hinzufügen

35,10 €/ Meterexkl. MwSt

37,94 €inkl. MwSt

93 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 28.09.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

35,10 €

-

30.5+

27,00 €

23.08%

61+

24,50 €

30.20%

122+

23,00 €

34.47%

244+

22,40 €

36.18%

488+

21,70 €

38.18%

976+

21,00 €

40.17%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
ALLIGATOR SD