GOODALL

GOODALL Gummischlauch ALLIGATOR SD Flexoline 25x35mm, 61m

  • ERIKS:14899331
Image 1
GOODALL Schlauch ALLIGATOR SD Flexoline, EPDM, schwarz, 10bar

Anwendung
• Saug- und Druckschlauch (SD) für Süß- und Salzwasser, Abwasser, Schlamm, Gülle usw.
• Auch geeignet für wässrige Lösungen, deren Bestandteile eine leichte Verschleißwirkung aufweisen

Temperaturbereich:
• -35°C to +100°C
• -31°F to +212°F

Berstdruck:
• 30 bar
• Sicherheitsfaktor 3:1

Seele:
• EPDM-Gummi, schwarz, glatt
• elektrisch leitfähig: R < 106 Ω

Einlagen:
• mehrere, geflochtene, hochfeste Textileinlagen
• eingebettete Stahldrahtspirale, vakuumbeständig

Decke:
• EPDM-Gummi, schwarz, stoffgemustert
• Verschleissfest, ozon- und witterungsbeständig

Markierung
• Weisser Längsstreifen: GOODALL ALLIGATOR SD FLEXOLINE- WATER 10 BAR - 150 PSI Ω/T
• Geprägter Streifen: GOODALL ALLIGATOR SD FLEXOLINE WATER 150PSI (10 BAR) 212°F (100°C) MAX TEMP - Ω/T

Kupplungen
• Je nach Wahl

Optionen
• Drucktestbericht
• Deutliche Lasergravur auf drehbarer Gravurhülse
Zur Liste hinzufügen

CHF 31.10/ Meterexkl. MwSt

CHF 33.62inkl. MwSt

381 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 31.10

-

30.5+

CHF 24.10

22.51%

61+

CHF 21.60

30.55%

122+

CHF 20.40

34.41%

244+

CHF 19.90

36.01%

488+

CHF 19.30

37.94%

976+

CHF 18.70

39.87%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
ALLIGATOR SD