CHF 180.00/ Meterexkl. MwSt
CHF 194.58inkl. MwSt
Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1
14.1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 180.00 | - |
20+ | CHF 144.00 | 20.00% |
40+ | CHF 129.50 | 28.06% |
80+ | CHF 115.00 | 36.11% |
160+ | CHF 112.00 | 37.78% |
320+ | CHF 108.50 | 39.72% |
640+ | CHF 105.00 | 41.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GOODALL |
Typ | Acidkem SD |
Innendurchmesser | 75 mm |
Wandstärke | 8 mm |
Außendurchmesser | 91 mm |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |
Min. Berstdruck | 80 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 92 % |
Min. Biegeradius | 215 mm |
Rollenlänge | 40 m |
Gewicht | 2.6 kg/m |
Material Seele | EPDM |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
Temperaturbereich °F | von -40 bis 212 °F |
Statisches Kabel | Nein |