GOODALL

GOODALL Gummischlauch Acidkem SD, Rolle=40m, ID 63x8

  • ERIKS:14623959
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 156.00/ Meterexkl. MwSt

CHF 168.64inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

37.5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 156.00

-

20+

CHF 125.00

19.87%

40+

CHF 112.50

27.88%

80+

CHF 99.50

36.22%

160+

CHF 96.50

38.14%

320+

CHF 93.60

40.00%

640+

CHF 90.90

41.73%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
Acidkem SD
Innendurchmesser
63.5 mm
Wandstärke
8 mm
Außendurchmesser
79.5 mm
Max. Betriebsdruck
20 bar
Min. Berstdruck
80 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
92 %
Min. Biegeradius
180 mm
Rollenlänge
40 m
Gewicht
2.35 kg/m
Material Seele
EPDM
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Temperaturbereich °F
von -40 bis 212 °F
Statisches Kabel
Nein