GOODALL

GOODALL Gummischlauch Acidkem SD, Rolle=40m, ID 50x8

  • ERIKS:14623958
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 117.00/ Meterexkl. MwSt

CHF 126.48inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

30.4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 117.00

-

20+

CHF 93.00

20.51%

40+

CHF 83.70

28.46%

80+

CHF 74.40

36.41%

160+

CHF 72.20

38.29%

320+

CHF 70.00

40.17%

640+

CHF 67.90

41.97%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
Acidkem SD
Innendurchmesser
50 mm
Wandstärke
8 mm
Außendurchmesser
66 mm
Max. Betriebsdruck
20 bar
Min. Berstdruck
80 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
92 %
Min. Biegeradius
140 mm
Rollenlänge
40 m
Gewicht
1.85 kg/m
Material Seele
EPDM
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Temperaturbereich °F
von -40 bis 212 °F
Statisches Kabel
Nein