GOODALL

GOODALL Gummischlauch Acidkem SD, Rolle=40m, ID 38x6,5

  • ERIKS:14623957
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 91.80/ Meterexkl. MwSt

CHF 99.24inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

27 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 91.80

-

20+

CHF 73.40

20.04%

40+

CHF 66.10

28.00%

80+

CHF 58.80

35.95%

160+

CHF 57.10

37.80%

320+

CHF 55.50

39.54%

640+

CHF 53.80

41.39%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
Acidkem SD
Innendurchmesser
38 mm
Wandstärke
6.5 mm
Außendurchmesser
51 mm
Max. Betriebsdruck
20 bar
Min. Berstdruck
80 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
92 %
Min. Biegeradius
110 mm
Rollenlänge
40 m
Gewicht
1.25 kg/m
Material Seele
EPDM
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Temperaturbereich °F
von -40 bis 212 °F
Statisches Kabel
Nein