GOODALL

GOODALL Gummischlauch Acidkem SD, Rolle=40m, ID 25x6

  • ERIKS:14623955
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 68.30/ Meterexkl. MwSt

CHF 73.83inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

51 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 68.30

-

20+

CHF 54.50

20.20%

40+

CHF 49.10

28.11%

80+

CHF 43.70

36.02%

160+

CHF 42.40

37.92%

320+

CHF 41.20

39.68%

640+

CHF 39.90

41.58%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
Acidkem SD
Innendurchmesser
25 mm
Wandstärke
6 mm
Außendurchmesser
37 mm
Max. Betriebsdruck
20 bar
Min. Berstdruck
80 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
92 %
Min. Biegeradius
90 mm
Rollenlänge
40 m
Gewicht
0.8 kg/m
Material Seele
EPDM
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Temperaturbereich °F
von -40 bis 212 °F
Statisches Kabel
Nein