CHF 64.90/ Meterexkl. MwSt
CHF 70.16inkl. MwSt
Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1
37 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 64.90 | - |
20+ | CHF 51.90 | 20.03% |
40+ | CHF 46.80 | 27.89% |
80+ | CHF 41.50 | 36.06% |
160+ | CHF 40.30 | 37.90% |
320+ | CHF 39.10 | 39.75% |
640+ | CHF 37.80 | 41.76% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GOODALL |
Typ | Acidkem SD |
Innendurchmesser | 19 mm |
Wandstärke | 6 mm |
Außendurchmesser | 31 mm |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |
Min. Berstdruck | 80 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 92 % |
Min. Biegeradius | 75 mm |
Rollenlänge | 40 m |
Gewicht | 0.65 kg/m |
Material Seele | EPDM |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
Temperaturbereich °F | von -40 bis 212 °F |
Statisches Kabel | Nein |