GOODALL

GOODALL Gummischlauch Acidkem SD, Rolle=40m, ID 100x8

  • ERIKS:14623961
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 347.50/ Meterexkl. MwSt

CHF 375.65inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 347.50

-

20+

CHF 278.00

20.00%

40+

CHF 250.00

28.06%

80+

CHF 222.50

35.97%

160+

CHF 215.50

37.99%

320+

CHF 209.00

39.86%

640+

CHF 203.00

41.58%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
Acidkem SD
Innendurchmesser
100 mm
Wandstärke
8 mm
Außendurchmesser
116 mm
Max. Betriebsdruck
20 bar
Min. Berstdruck
80 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
92 %
Min. Biegeradius
400 mm
Rollenlänge
40 m
Gewicht
4.25 kg/m
Material Seele
EPDM
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Temperaturbereich °F
von -40 bis 212 °F
Statisches Kabel
Nein