GOODALL

GOODALL Gummischlauch Acidkem D, Rolle=40m, ID 50x8

  • ERIKS:14623953
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 110.50/ Meterexkl. MwSt

CHF 119.45inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

41 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 110.50

-

20+

CHF 88.10

20.27%

40+

CHF 79.40

28.14%

80+

CHF 70.70

36.02%

160+

CHF 68.60

37.92%

320+

CHF 66.50

39.82%

640+

CHF 64.50

41.63%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
Acidkem D
Innendurchmesser
50 mm
Wandstärke
8 mm
Außendurchmesser
66 mm
Max. Betriebsdruck
20 bar
Min. Berstdruck
80 bar
Min. Biegeradius
225 mm
Rollenlänge
40 m
Gewicht
1.7 kg/m
Material Seele
EPDM
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Temperaturbereich °F
von -40 bis 212 °F
Statisches Kabel
Nein