GOODALL

GOODALL Gummischlauch Acidkem D, Rolle=40m, ID 38x6,5

  • ERIKS:14623842
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 83.80/ Meterexkl. MwSt

CHF 90.59inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 83.80

-

20+

CHF 67.10

19.93%

40+

CHF 60.40

27.92%

80+

CHF 53.70

35.92%

160+

CHF 52.10

37.83%

320+

CHF 50.60

39.62%

640+

CHF 49.00

41.53%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
Acidkem D
Innendurchmesser
38 mm
Wandstärke
6.5 mm
Außendurchmesser
51 mm
Max. Betriebsdruck
20 bar
Min. Berstdruck
80 bar
Min. Biegeradius
175 mm
Rollenlänge
40 m
Gewicht
1.2 kg/m
Material Seele
EPDM
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Temperaturbereich °F
von -40 bis 212 °F
Statisches Kabel
Nein