CHF 72.90/ Meterexkl. MwSt
CHF 78.80inkl. MwSt
Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1
199.9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 72.90 | - |
20+ | CHF 58.40 | 19.89% |
40+ | CHF 52.50 | 27.98% |
80+ | CHF 46.80 | 35.80% |
160+ | CHF 45.30 | 37.86% |
320+ | CHF 43.90 | 39.78% |
640+ | CHF 42.70 | 41.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GOODALL |
Typ | Acidkem D |
Innendurchmesser | 32 mm |
Wandstärke | 6 mm |
Außendurchmesser | 44 mm |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |
Min. Berstdruck | 80 bar |
Min. Biegeradius | 125 mm |
Rollenlänge | 40 m |
Gewicht | 0.9 kg/m |
Material Seele | EPDM |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
Temperaturbereich °F | von -40 bis 212 °F |
Statisches Kabel | Nein |