GOODALL

GOODALL Gummischlauch Acidkem D, Rolle=40m, ID 25x6

  • ERIKS:14623840
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 61.40/ Meterexkl. MwSt

CHF 66.37inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 61.40

-

20+

CHF 49.10

20.03%

40+

CHF 44.30

27.85%

80+

CHF 39.30

35.99%

160+

CHF 38.10

37.95%

320+

CHF 36.90

39.90%

640+

CHF 35.90

41.53%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
Acidkem D
Innendurchmesser
25 mm
Wandstärke
6 mm
Außendurchmesser
37 mm
Max. Betriebsdruck
20 bar
Min. Berstdruck
80 bar
Min. Biegeradius
100 mm
Rollenlänge
40 m
Gewicht
0.7 kg/m
Material Seele
EPDM
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Temperaturbereich °F
von -40 bis 212 °F
Statisches Kabel
Nein