CHF 43.20/ Meterexkl. MwSt
CHF 46.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.04.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 43.20 | - |
10+ | CHF 35.70 | 17.36% |
20+ | CHF 33.80 | 21.76% |
40+ | CHF 32.60 | 24.54% |
80+ | CHF 31.70 | 26.62% |
160+ | CHF 30.70 | 28.94% |
320+ | CHF 29.80 | 31.02% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GOODALL |
Typ | ACIDA PARA |
Innendurchmesser | 60 mm |
Wandstärke | 5 mm |
Außendurchmesser | 70 mm |
Rollenlänge | 40 m |
Material Seele | Para Rubber |
Temperaturbereich | von -40 bis 60 °C |