GOODALL

GOODALL Gummischlauch Acida Para, Rolle=40m, Innendurchmesser 50x5

  • ERIKS:10015008
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 55.50/ Meterexkl. MwSt

CHF 60.00inkl. MwSt

73.4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 55.50

-

10+

CHF 42.00

24.32%

20+

CHF 39.30

29.19%

40+

CHF 33.90

38.92%

80+

CHF 32.80

40.90%

160+

CHF 31.90

42.52%

320+

CHF 30.90

44.32%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
ACIDA PARA
Innendurchmesser
50 mm
Wandstärke
5 mm
Außendurchmesser
60 mm
Rollenlänge
40 m
Material Seele
Para Rubber
Temperaturbereich
von -40 bis 60 °C