CHF 47.40/ Meterexkl. MwSt
CHF 51.24inkl. MwSt
180 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 47.40 | - |
10+ | CHF 36.60 | 22.78% |
20+ | CHF 33.90 | 28.48% |
40+ | CHF 28.50 | 39.87% |
80+ | CHF 27.70 | 41.56% |
160+ | CHF 26.70 | 43.67% |
320+ | CHF 26.00 | 45.15% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GOODALL |
Typ | ACIDA PARA |
Innendurchmesser | 45 mm |
Wandstärke | 5 mm |
Außendurchmesser | 55 mm |
Rollenlänge | 40 m |
Material Seele | Para Rubber |
Temperaturbereich | von -40 bis 60 °C |