CHF 36.60/ Meterexkl. MwSt
CHF 39.56inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 36.60 | - |
10+ | CHF 29.90 | 18.31% |
20+ | CHF 28.50 | 22.13% |
40+ | CHF 23.00 | 37.16% |
80+ | CHF 22.40 | 38.80% |
160+ | CHF 21.70 | 40.71% |
320+ | CHF 21.00 | 42.62% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GOODALL |
Typ | ACIDA PARA |
Innendurchmesser | 35 mm |
Wandstärke | 5 mm |
Außendurchmesser | 45 mm |
Rollenlänge | 40 m |
Material Seele | Para Rubber |
Temperaturbereich | von -40 bis 60 °C |