CHF 31.30/ Meterexkl. MwSt
CHF 33.84inkl. MwSt
151 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 31.30 | - |
10+ | CHF 27.50 | 12.14% |
20+ | CHF 26.00 | 16.93% |
40+ | CHF 20.60 | 34.19% |
80+ | CHF 20.00 | 36.10% |
160+ | CHF 19.50 | 37.70% |
320+ | CHF 18.80 | 39.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GOODALL |
Typ | ACIDA PARA |
Innendurchmesser | 30 mm |
Wandstärke | 5 mm |
Außendurchmesser | 40 mm |
Rollenlänge | 40 m |
Material Seele | Para Rubber |
Temperaturbereich | von -40 bis 60 °C |