GOODALL

GOODALL Gummischlauch Acida Para, Rolle=40m, Innendurchmesser 25x5

  • ERIKS:10015003
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 31.20/ Meterexkl. MwSt

CHF 33.73inkl. MwSt

39 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 31.20

-

10+

CHF 27.30

12.50%

20+

CHF 25.70

17.63%

40+

CHF 17.20

44.87%

80+

CHF 16.60

46.79%

160+

CHF 16.10

48.40%

320+

CHF 15.70

49.68%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
ACIDA PARA
Innendurchmesser
25 mm
Wandstärke
5 mm
Außendurchmesser
35 mm
Rollenlänge
40 m
Material Seele
Para Rubber
Temperaturbereich
von -40 bis 60 °C