CHF 32.50/ Meterexkl. MwSt
CHF 35.13inkl. MwSt
78.3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 32.50 | - |
10+ | CHF 25.80 | 20.62% |
20+ | CHF 24.40 | 24.92% |
40+ | CHF 16.30 | 49.85% |
80+ | CHF 15.90 | 51.08% |
160+ | CHF 15.40 | 52.62% |
320+ | CHF 15.00 | 53.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GOODALL |
Typ | ACIDA PARA |
Innendurchmesser | 20 mm |
Wandstärke | 5 mm |
Außendurchmesser | 30 mm |
Rollenlänge | 40 m |
Material Seele | Para Rubber |
Temperaturbereich | von -40 bis 60 °C |