GOODALL

GOODALL Gummischlauch Acida Para, Rolle=40m, Innendurchmesser 15x5

  • ERIKS:10015001
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 28.50/ Meterexkl. MwSt

CHF 30.81inkl. MwSt

234 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 28.50

-

10+

CHF 23.00

19.30%

20+

CHF 21.70

23.86%

40+

CHF 15.00

47.37%

80+

CHF 14.50

49.12%

160+

CHF 14.10

50.53%

320+

CHF 13.70

51.93%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
ACIDA PARA
Innendurchmesser
15 mm
Wandstärke
5 mm
Außendurchmesser
25 mm
Rollenlänge
40 m
Material Seele
Para Rubber
Temperaturbereich
von -40 bis 60 °C