CHF 1'774.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'917.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GOETZE |
Typ | 12270 |
Ausführung | Wechselventil |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Anschluss Einlassseite | Innengewinde (BSPP) |
Nennweite Einlassseite | 3/4" (20) |
Anschluss Austrittseite | Innengewinde (BSPP) |
Nennweite Austrittseite | 1/2" (15) |
Aufnahmebohrung | L-Bohrung |
Druckstufe Artikel | PN63 |
Temperaturbereich | von -200 bis 120 °C |