GOETZE

GOETZE Wechselventil Fig. 12270 Edelstahl L Bohrung Eintritt 1"BSPP Austritt 3/4"BSPP

  • ERIKS:12987767
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'865.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'016.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOETZE
Typ
12270
Ausführung
Wechselventil
Material Gehäuse
Edelstahl
Anschluss Einlassseite
Innengewinde (BSPP)
Nennweite Einlassseite
1" (25)
Anschluss Austrittseite
Innengewinde (BSPP)
Nennweite Austrittseite
3/4" (20)
Aufnahmebohrung
L-Bohrung
Druckstufe Artikel
PN63
Temperaturbereich
von -200 bis 120 °C