GOETZE

GOETZE Wechselventil Fig. 12270 Edelstahl L Bohrung Eintritt 1.1/4"BSPP Austritt 1"BSPP

  • ERIKS:12987768
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'964.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'123.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOETZE
Typ
12270
Ausführung
Wechselventil
Material Gehäuse
Edelstahl
Anschluss Einlassseite
Innengewinde (BSPP)
Nennweite Einlassseite
1.1/4" (32)
Anschluss Austrittseite
Innengewinde (BSPP)
Nennweite Austrittseite
1" (25)
Aufnahmebohrung
L-Bohrung
Druckstufe Artikel
PN63
Temperaturbereich
von -200 bis 120 °C