




Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GOETZE |
Typ | 1525 |
Nennweite Einlassseite | 1" (25) |
Anschluss Einlassseite | Innengewinde (BSPP) |
Nennweite Austrittseite | 1" (25) |
Anschluss Austrittseite | Innengewinde (BSPP) |
Einstellbereich | von 0.5 bis 2.5 bar |
Dichtung | NBR |