CHF 975.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'054.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GOETZE |
Serie | 631mGFO |
Typ | 1161 |
Bauform | Gerade |
Material Gehäuse Einlassseite | Bronze |
Werkstoffqualität Einlassseite | CC499K |
Material Gehäuse Austrittseite | Bronze |
Werkstoffqualität Austrittseite | CC499K |
Nennweite Einlassseite | DN20 |
Anschluss Einlassseite | Flansch |
Druckstufe Einlassseite | PN10 |
Norm Anschluss Einlassseite | EN 1092 |
Nennweite Austrittseite | DN20 |
Anschluss Austrittseite | Flansch |
Druckstufe Austrittseite | PN10 |
Norm Anschluss Austrittseite | EN 1092 |
Einstellbereich | von 5.5 bis 10 bar |
Material Federkappe | Bronze |
Material Sitz | Edelstahl |
Dichtung | EPDM |
Material Feder | Federstahl |