GOETZE

GOETZE Überströmventil Typ 1161 Serie 631mGFO Bronze/EPDM gasdicht Einstellbereich 1,5 - 6,0 barg PN40 DN32

  • ERIKS:12447357
  • Hersteller:631MGFO-32
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'205.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'302.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOETZE
Serie
631mGFO
Typ
1161
Bauform
Gerade
Material Gehäuse Einlassseite
Bronze
Werkstoffqualität Einlassseite
CC499K
Material Gehäuse Austrittseite
Bronze
Werkstoffqualität Austrittseite
CC499K
Nennweite Einlassseite
DN32
Anschluss Einlassseite
Flansch
Druckstufe Einlassseite
PN10
Norm Anschluss Einlassseite
EN 1092
Nennweite Austrittseite
DN32
Anschluss Austrittseite
Flansch
Druckstufe Austrittseite
PN10
Norm Anschluss Austrittseite
EN 1092
Einstellbereich
von 1.5 bis 6 bar
Material Federkappe
Bronze
Material Sitz
Edelstahl
Dichtung
EPDM
Material Feder
Federstahl