Eriks
GOETZE

GOETZE Überströmventil Typ 1161 Serie 431mGFO Edelstahl/EPDM gasdicht Einstellbereich 5,5 - 10,0 barg PN40 DN20

  • ERIKS:12447374
  • Hersteller:431MGFO-20
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'634.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'766.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOETZE
Serie
431mGFO
Typ
1161
Bauform
Gerade
Material Gehäuse Einlassseite
Edelstahl
Werkstoffqualität Einlassseite
1.4408
Material Gehäuse Austrittseite
Edelstahl
Werkstoffqualität Austrittseite
1.4408
Nennweite Einlassseite
DN20
Anschluss Einlassseite
Flansch
Druckstufe Einlassseite
PN10
Norm Anschluss Einlassseite
EN 1092
Nennweite Austrittseite
DN20
Anschluss Austrittseite
Flansch
Druckstufe Austrittseite
PN10
Norm Anschluss Austrittseite
EN 1092
Einstellbereich
von 5.5 bis 10 bar
Material Federkappe
Edelstahl
Material Sitz
Edelstahl
Dichtung
EPDM
Material Feder
Federstahl