CHF 2'888.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'121.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GOETZE |
Serie | 431mGFO |
Typ | 1161 |
Bauform | Gerade |
Material Gehäuse Einlassseite | Edelstahl |
Werkstoffqualität Einlassseite | 1.4408 |
Material Gehäuse Austrittseite | Edelstahl |
Werkstoffqualität Austrittseite | 1.4408 |
Nennweite Einlassseite | DN40 |
Anschluss Einlassseite | Flansch |
Druckstufe Einlassseite | PN10 |
Norm Anschluss Einlassseite | EN 1092 |
Nennweite Austrittseite | DN40 |
Anschluss Austrittseite | Flansch |
Druckstufe Austrittseite | PN10 |
Norm Anschluss Austrittseite | EN 1092 |
Einstellbereich | von 1.5 bis 6 bar |
Material Federkappe | Edelstahl |
Material Sitz | Edelstahl |
Dichtung | EPDM |
Material Feder | Federstahl |