CHF 231.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 250.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GOETZE |
Serie | 630mGFO |
Typ | 1160 |
Bauform | Gerade |
Material Gehäuse Einlassseite | Bronze |
Werkstoffqualität Einlassseite | CC499K |
Material Gehäuse Austrittseite | Bronze |
Werkstoffqualität Austrittseite | CC499K |
Nennweite Einlassseite | 3/4" (20) |
Anschluss Einlassseite | Aussengewinde (BSPT) |
Druckstufe Einlassseite | PN10 |
Norm Anschluss Einlassseite | ISO 7/1 |
Nennweite Austrittseite | 3/4" (20) |
Anschluss Austrittseite | Aussengewinde (BSPT) |
Druckstufe Austrittseite | PN10 |
Norm Anschluss Austrittseite | ISO 7/1 |
Einstellbereich | von 5.5 bis 10 bar |
Material Federkappe | Bronze |
Material Sitz | Edelstahl |
Dichtung | EPDM |
Material Feder | Federstahl |