Eriks
GOETZE

GOETZE Überströmventil Typ 1160 Serie 630mGFO Bronze/EPDM gasdicht Einstellbereich 1,5 - 6,0 barg 1.1/4" BSPT

  • ERIKS:12447328
  • Hersteller:630MGFO-32
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 351.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 379.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOETZE
Serie
630mGFO
Typ
1160
Bauform
Gerade
Material Gehäuse Einlassseite
Bronze
Werkstoffqualität Einlassseite
CC499K
Material Gehäuse Austrittseite
Bronze
Werkstoffqualität Austrittseite
CC499K
Nennweite Einlassseite
1.1/4" (32)
Anschluss Einlassseite
Aussengewinde (BSPT)
Druckstufe Einlassseite
PN10
Norm Anschluss Einlassseite
ISO 7/1
Nennweite Austrittseite
1.1/4" (32)
Anschluss Austrittseite
Aussengewinde (BSPT)
Druckstufe Austrittseite
PN10
Norm Anschluss Austrittseite
ISO 7/1
Einstellbereich
von 1.5 bis 6 bar
Material Federkappe
Bronze
Material Sitz
Edelstahl
Dichtung
EPDM
Material Feder
Federstahl