CHF 892.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 964.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GOETZE |
Serie | 430mGFO |
Typ | 1160 |
Bauform | Gerade |
Material Gehäuse Einlassseite | Edelstahl |
Werkstoffqualität Einlassseite | 1.4408 |
Material Gehäuse Austrittseite | Edelstahl |
Werkstoffqualität Austrittseite | 1.4408 |
Nennweite Einlassseite | 1/2" (15) |
Anschluss Einlassseite | Aussengewinde (BSPT) |
Druckstufe Einlassseite | PN10 |
Norm Anschluss Einlassseite | ISO 7/1 |
Nennweite Austrittseite | 1/2" (15) |
Anschluss Austrittseite | Aussengewinde (BSPT) |
Druckstufe Austrittseite | PN10 |
Norm Anschluss Austrittseite | ISO 7/1 |
Einstellbereich | von 1.5 bis 6 bar |
Material Federkappe | Edelstahl |
Material Sitz | Edelstahl |
Dichtung | EPDM |
Material Feder | Federstahl |