Eriks
GOETZE

GOETZE Überströmventil Typ 1160 Serie 430mGFO Edelstahl/EPDM gasdicht Einstellbereich 0,5 - 2,0 barg 1" BSPT

  • ERIKS:12447323
  • Hersteller:430MGFO-25
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'149.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'242.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOETZE
Serie
430mGFO
Typ
1160
Bauform
Gerade
Material Gehäuse Einlassseite
Edelstahl
Werkstoffqualität Einlassseite
1.4408
Material Gehäuse Austrittseite
Edelstahl
Werkstoffqualität Austrittseite
1.4408
Nennweite Einlassseite
1" (25)
Anschluss Einlassseite
Aussengewinde (BSPT)
Druckstufe Einlassseite
PN10
Norm Anschluss Einlassseite
ISO 7/1
Nennweite Austrittseite
1" (25)
Anschluss Austrittseite
Aussengewinde (BSPT)
Druckstufe Austrittseite
PN10
Norm Anschluss Austrittseite
ISO 7/1
Einstellbereich
von 0.5 bis 2 bar
Material Federkappe
Edelstahl
Material Sitz
Edelstahl
Dichtung
EPDM
Material Feder
Federstahl