CHF 232.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 250.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GOETZE |
Serie | 618t |
Bauform | Rechtwinklig |
Material Gehäuse Einlassseite | Bronze |
Werkstoffqualität Einlassseite | CC499K |
Material Gehäuse Austrittseite | Bronze |
Werkstoffqualität Austrittseite | CC499K |
Nennweite Einlassseite | 1" (25) |
Anschluss Einlassseite | Innengewinde (BSPP) |
Norm Anschluss Einlassseite | DIN ISO 228-1 |
Nennweite Austrittseite | 1" (25) |
Anschluss Austrittseite | Innengewinde (BSPP) |
Norm Anschluss Austrittseite | DIN ISO 228-1 |
Einstellbereich | von 12 bis 20 bar |
Ventildurchlass | 25 mm |
Dichtung | PTFE |
Faltenbalg | Nein |
Material Feder | Edelstahl |