GOETZE

GOETZE Überstromventil Serie 618t Bronze/PTFE gasdicht Einstellbereich 0,5 - 2,5 barg 3/4" BSPP

  • ERIKS:10051591
  • Hersteller:618T-3/4
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2


Zur Liste hinzufügen

CHF 160.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 172.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOETZE
Serie
618t
Bauform
Rechtwinklig
Material Gehäuse Einlassseite
Bronze
Werkstoffqualität Einlassseite
CC499K
Material Gehäuse Austrittseite
Bronze
Werkstoffqualität Austrittseite
CC499K
Nennweite Einlassseite
3/4" (20)
Anschluss Einlassseite
Innengewinde (BSPP)
Norm Anschluss Einlassseite
DIN ISO 228-1
Nennweite Austrittseite
3/4" (20)
Anschluss Austrittseite
Innengewinde (BSPP)
Norm Anschluss Austrittseite
DIN ISO 228-1
Einstellbereich
von 0.5 bis 2.5 bar
Ventildurchlass
19 mm
Dichtung
PTFE
Faltenbalg
Nein
Material Feder
Edelstahl