CHF 86.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 93.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GOETZE |
Serie | 652mFK |
Typ | 652CV |
Norm | ISO 4126-1 |
Ausführung | Federbelastetes Sicherheitsventil |
Bauform | Rechtwinklig |
Material Gehäuse Einlassseite | Bronze |
Werkstoffqualität Einlassseite | CC499K |
Material Gehäuse Austrittseite | Bronze |
Werkstoffqualität Austrittseite | CC499K |
Nennweite Einlassseite | 1/2" (15) |
Anschluss Einlassseite | Innengewinde (BSPP) |
Norm Anschluss Einlassseite | ISO 228-1 |
Nennweite Austrittseite | 1/2" (15) |
Anschluss Austrittseite | Innengewinde (BSPP) |
Norm Anschluss Austrittseite | ISO 228-1 |
Einstelldruck | 8 bar |
Abblaseigenschaften | Niedrighub |
Ventildurchlass | 10 mm |
Ventilstößel | Offen |
Gasdichte Kappe | Nein |
Federkappe geschlossen | Nein |
Material Federkappe | Bronze |
Material Kegel | Messing |
Material Sitz | Messing |
Dichtung | NBR |
Material Feder | Federstahl (1.1200) |
Material Spindel | Messing |
Mediumtemperatur | von -30 bis 130 °C |
G | 1/2" |
d0 | 10 mm |
L | 26 mm |
H | 70 mm |
h | 17 mm |
SW | 27 mm |