Eriks
GOETZE

GOETZE Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 652CV Serie 652mFK Bronze/NBR offene Haube offene Anlüftung Einstelldruck 4,0 barg 1" BSPP

  • ERIKS:11362673
  • Hersteller:652-1
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vollhub Bronze federbelastetes Sichterheitsventil, werkseitig eingestellter Einstelldruck und versiegelt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 162.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 175.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOETZE
Serie
652mFK
Typ
652CV
Norm
ISO 4126-1
Ausführung
Federbelastetes Sicherheitsventil
Bauform
Rechtwinklig
Material Gehäuse Einlassseite
Bronze
Werkstoffqualität Einlassseite
CC499K
Material Gehäuse Austrittseite
Bronze
Werkstoffqualität Austrittseite
CC499K
Nennweite Einlassseite
1" (25)
Anschluss Einlassseite
Innengewinde (BSPP)
Norm Anschluss Einlassseite
ISO 228-1
Nennweite Austrittseite
1" (25)
Anschluss Austrittseite
Innengewinde (BSPP)
Norm Anschluss Austrittseite
ISO 228-1
Einstelldruck
4 bar
Abblaseigenschaften
Niedrighub
Ventildurchlass
16 mm
Ventilstößel
Offen
Gasdichte Kappe
Nein
Federkappe geschlossen
Nein
Material Federkappe
Bronze
Material Kegel
Messing
Material Sitz
Messing
Dichtung
NBR
Material Feder
Federstahl (1.1200)
Material Spindel
Messing
Mediumtemperatur
von -30 bis 130 °C
G
1"
d0
16 mm
L
35 mm
H
80 mm
h
22 mm
SW
40 mm