Eriks
GOETZE

GOETZE Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 527 Serie 651mHIK Bronze/EPDM geschlossene Haube offene Anlüftung Einsteldruck 3,0 barg 1/2" BSPP

  • ERIKS:11811404
  • Hersteller:118742
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schwachlicht-Federsicherung aus Bronze, werkseitig eingestellter Einstelldruck und versiegelt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOETZE
Serie
651mHIK
Typ
527
Ausführung
Federbelastetes Sicherheitsventil
Bauform
Rechtwinklig
Material Gehäuse Einlassseite
Bronze
Werkstoffqualität Einlassseite
CC499K
Material Gehäuse Austrittseite
Bronze
Werkstoffqualität Austrittseite
CC499K
Nennweite Einlassseite
1/2" (15)
Anschluss Einlassseite
Innengewinde (BSPP)
Norm Anschluss Einlassseite
ISO 228-1
Nennweite Austrittseite
1/2" (15)
Anschluss Austrittseite
Innengewinde (BSPP)
Norm Anschluss Austrittseite
ISO 228-1
Einstelldruck
3 bar
Ventilstößel
Offen
Gasdichte Kappe
Nein
Federkappe geschlossen
Ja
Material Federkappe
Bronze
Material Kegel
Messing
Material Sitz
Messing
Dichtung
EPDM
Material Feder
Federstahl (1.1200)
Material Spindel
Messing
Mediumtemperatur
von -10 bis 120 °C
G
1/2"
L
26 mm
H
65 mm
h
24 mm
SW
26 mm