Eriks
GOETZE

GOETZE Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 2379 Edelstahl/FKM Einstellbereich 0,4 - 16 barg Milchkupplung DIN 11851 Eintritt DN20 Austritt DN25

  • ERIKS:12734868
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich

2.422,00 €/ Stückexkl. MwSt

2.618,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.08.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOETZE
Typ
2379
Ausführung
Federbelastet
Bauform
Rechtwinklig
Material Gehäuse Einlassseite
Edelstahl
Werkstoffqualität Einlassseite
1.4435
Material Gehäuse Austrittseite
Edelstahl
Werkstoffqualität Austrittseite
1.4435
Nennweite Einlassseite
DN20
Anschluss Einlassseite
Milch Kupplung
Norm Anschluss Einlassseite
DIN 32676
Nennweite Austrittseite
DN25
Anschluss Austrittseite
Milch Kupplung
Norm Anschluss Austrittseite
DIN 32676
Einstellbereich
von 0.4 bis 16 bar
Ventildurchlass
18 mm
Material Federkappe
1.4404
Dichtung
FPM
Material Feder
1.4310
Mediumtemperatur
von -40 bis 200 °C