CHF 2'401.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'595.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GOETZE |
Serie | 451tGFO |
Typ | 1554 |
Norm | DIN ISO 228-1 |
Ausführung | Federbelastet |
Bauform | Rechtwinklig |
Material Gehäuse Einlassseite | Edelstahl |
Werkstoffqualität Einlassseite | 1.4404 |
Material Gehäuse Austrittseite | Edelstahl |
Werkstoffqualität Austrittseite | 1.4408 |
Nennweite Einlassseite | 2" BSPP(G) |
Anschluss Einlassseite | Außengewinde |
Norm Anschluss Einlassseite | ISO 228-1 |
Nennweite Austrittseite | 2" BSPP(G) |
Anschluss Austrittseite | Innengewinde |
Norm Anschluss Austrittseite | ISO 228-1 |
Einstellbereich | von 0.5 bis 25 bar |
Abblaseigenschaften | Vollhub |
Ventildurchlass | 30.3 mm |
Gasdichte Kappe | Ja |
Federkappe geschlossen | Ja |
Material Federkappe | Edelstahl 316 (1.4408) |
Material Kegel | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Sitz | Edelstahl 316L (1.4404) |
Dichtung | PTFE |
Material Feder | 1.4310 |
Material Spindel | Edelstahl 316L (1.4404) |
Mediumtemperatur | von -60 bis 225 °C |
DN | DN32 |
G | 2" |
G1 | 2" |
d0 | 30.3 mm |
L | 61 mm |
H2 | 175 mm |
h | 45 mm |
SW | 70 mm |
Gewicht | 4 kg |