Eriks
GOETZE

GOETZE Federbelastetes Sicherheitsventil Typ: 1554 Serie: 451tGFO Edelstahl/PTFE Einstellbereich: von 0.5 zu 25bar Außengewinde 1" BSPP(G)xInnengewinde 1" BSPP(G)

  • ERIKS:13547220
  • Hersteller:451TGFO-25-M/F-25/40-PTFE
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hochleuchtende Edelstahl-Absicherung.
Der Einstelldruck kann vor Ort eingestellt und versiegelt werden.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich

CHF 1'297.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'402.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOETZE
Serie
451tGFO
Typ
1554
Norm
DIN ISO 228-1
Ausführung
Federbelastet
Bauform
Rechtwinklig
Material Gehäuse Einlassseite
Edelstahl
Werkstoffqualität Einlassseite
1.4404
Material Gehäuse Austrittseite
Edelstahl
Werkstoffqualität Austrittseite
1.4408
Nennweite Einlassseite
1" BSPP(G)
Anschluss Einlassseite
Außengewinde
Norm Anschluss Einlassseite
ISO 228-1
Nennweite Austrittseite
1" BSPP(G)
Anschluss Austrittseite
Innengewinde
Norm Anschluss Austrittseite
ISO 228-1
Einstellbereich
von 0.5 bis 25 bar
Abblaseigenschaften
Vollhub
Ventildurchlass
23 mm
Gasdichte Kappe
Ja
Federkappe geschlossen
Ja
Material Federkappe
Edelstahl 316 (1.4408)
Material Kegel
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Sitz
Edelstahl 316L (1.4404)
Dichtung
PTFE
Material Feder
1.4310
Material Spindel
Edelstahl 316L (1.4404)
Mediumtemperatur
von -60 bis 225 °C
DN
DN25
G
1"
G1
1"
d0
23 mm
L
50 mm
H2
175 mm
h
45 mm
SW
46 mm
Gewicht
1.8 kg