CHF 212.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 229.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GOETZE |
Serie | 851tGFO |
Typ | 1553 |
Norm | DIN ISO 228-1 |
Ausführung | Federbelastet |
Bauform | Rechtwinklig |
Material Gehäuse Einlassseite | Bronze |
Werkstoffqualität Einlassseite | CC499K |
Material Gehäuse Austrittseite | Bronze |
Werkstoffqualität Austrittseite | CC499K |
Nennweite Einlassseite | 3/4" BSPP(G) |
Anschluss Einlassseite | Außengewinde |
Norm Anschluss Einlassseite | ISO 228-1 |
Nennweite Austrittseite | 1" BSPP(G) |
Anschluss Austrittseite | Innengewinde |
Norm Anschluss Austrittseite | ISO 228-1 |
Einstellbereich | von 0.5 bis 25 bar |
Abblaseigenschaften | Vollhub |
Ventildurchlass | 15.8 mm |
Gasdichte Kappe | Ja |
Federkappe geschlossen | Ja |
Material Federkappe | Bronze |
Material Kegel | Messing |
Material Sitz | Messing |
Dichtung | PTFE |
Material Feder | 1.4310 |
Material Spindel | Messing |
Mediumtemperatur | von -60 bis 225 °C |
DN | DN15 |
G | 3/4" |
G1 | 1" |
d0 | 15.8 mm |
L | 43 mm |
H2 | 139 mm |
h | 39 mm |
SW | 36 mm |
Gewicht | 1 kg |