Eriks
GOETZE

GOETZE Federbelastetes Sicherheitsventil Typ: 1553 Serie: 851tGFO Bronze/PTFE Einstellbereich: von 0.5 zu 25bar Außengewinde 2" BSPP(G)xInnengewinde 2" BSPP(G)

  • ERIKS:13547217
  • Hersteller:851TGFO-32-M/F-50/50-PTFE
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bronzene hochleuchtende Absicherung.
Der Einstelldruck kann vor Ort eingestellt und versiegelt werden.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich

CHF 1'095.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'183.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOETZE
Serie
851tGFO
Typ
1553
Norm
DIN ISO 228-1
Ausführung
Federbelastet
Bauform
Rechtwinklig
Material Gehäuse Einlassseite
Bronze
Werkstoffqualität Einlassseite
CC499K
Material Gehäuse Austrittseite
Bronze
Werkstoffqualität Austrittseite
CC499K
Nennweite Einlassseite
2" BSPP(G)
Anschluss Einlassseite
Außengewinde
Norm Anschluss Einlassseite
ISO 228-1
Nennweite Austrittseite
2" BSPP(G)
Anschluss Austrittseite
Innengewinde
Norm Anschluss Austrittseite
ISO 228-1
Einstellbereich
von 0.5 bis 25 bar
Abblaseigenschaften
Vollhub
Ventildurchlass
30.3 mm
Gasdichte Kappe
Ja
Federkappe geschlossen
Ja
Material Federkappe
Bronze
Material Kegel
Messing
Material Sitz
Messing
Dichtung
PTFE
Material Feder
1.4310
Material Spindel
Messing
Mediumtemperatur
von -60 bis 225 °C
DN
DN32
G
2"
G1
2"
d0
30.3 mm
L
61 mm
H2
175 mm
h
45 mm
SW
70 mm
Gewicht
4 kg