CHF 402.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 435.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 402.50 | - |
2+ | CHF 313.00 | 22.24% |
10+ | CHF 282.00 | 29.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GOETZE |
Serie | 851tGFO |
Typ | 1553 |
Norm | DIN ISO 228-1 |
Ausführung | Federbelastet |
Bauform | Rechtwinklig |
Material Gehäuse Einlassseite | Bronze |
Werkstoffqualität Einlassseite | CC499K |
Material Gehäuse Austrittseite | Bronze |
Werkstoffqualität Austrittseite | CC499K |
Nennweite Einlassseite | 1" BSPP(G) |
Anschluss Einlassseite | Außengewinde |
Norm Anschluss Einlassseite | ISO 228-1 |
Nennweite Austrittseite | 1" BSPP(G) |
Anschluss Austrittseite | Innengewinde |
Norm Anschluss Austrittseite | ISO 228-1 |
Einstellbereich | von 0.5 bis 25 bar |
Abblaseigenschaften | Vollhub |
Ventildurchlass | 15.8 mm |
Gasdichte Kappe | Ja |
Federkappe geschlossen | Ja |
Material Federkappe | Bronze |
Material Kegel | Messing |
Material Sitz | Messing |
Dichtung | PTFE |
Material Feder | 1.4310 |
Material Spindel | Messing |
Mediumtemperatur | von -60 bis 225 °C |
DN | DN15 |
G | 1" |
G1 | 1" |
d0 | 15.8 mm |
L | 50 mm |
H2 | 241 mm |
h | 74 mm |
SW | 46 mm |
Gewicht | 1.8 kg |