CHF 811.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 876.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 811.00 | - |
5+ | CHF 631.00 | 22.19% |
10+ | CHF 568.00 | 29.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GOETZE |
Typ | 12242 |
Ausführung | Federbelastet |
Bauform | Rechtwinklig |
Material Gehäuse Einlassseite | Edelstahl |
Werkstoffqualität Einlassseite | 1.4408 |
Material Gehäuse Austrittseite | Edelstahl |
Werkstoffqualität Austrittseite | 1.4408 |
Nennweite Einlassseite | 1/4" (8) |
Anschluss Einlassseite | Außengewinde (BSPP) |
Norm Anschluss Einlassseite | ISO 228-1 |
Nennweite Austrittseite | 3/8" (10) |
Anschluss Austrittseite | Innengewinde (BSPP) |
Norm Anschluss Austrittseite | ISO 228-1 |
Einstellbereich | von 0.2 bis 70 bar |
Abblaseigenschaften | Vollhub |
Gasdichte Kappe | Nein |
Federkappe geschlossen | Ja |
Material Federkappe | 1.4404 |
Material Kegel | 1.4404 |
Material Sitz | 1.4404 |
Dichtung | PTFE |
Material Feder | 1.4310 |
Material Spindel | 1.4404 |
Mediumtemperatur | von -200 bis 200 °C |