CHF 1'442.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'558.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GOETZE |
Typ | 12240 |
Ausführung | Federbelastet |
Bauform | Rechtwinklig |
Material Gehäuse Einlassseite | Edelstahl |
Werkstoffqualität Einlassseite | 1.4408 |
Material Gehäuse Austrittseite | Edelstahl |
Werkstoffqualität Austrittseite | 1.4408 |
Nennweite Einlassseite | 3/4" (20) |
Anschluss Einlassseite | Außengewinde (BSPP) |
Norm Anschluss Einlassseite | ISO 228-1 |
Nennweite Austrittseite | 1" (25) |
Anschluss Austrittseite | Innengewinde (BSPP) |
Norm Anschluss Austrittseite | ISO 228-1 |
Einstellbereich | von 0.2 bis 70 bar |
Abblaseigenschaften | Vollhub |
Ventilstößel | Nein |
Gasdichte Kappe | Ja |
Federkappe geschlossen | Ja |
Material Federkappe | 1.4404 |
Material Kegel | 1.4404 |
Material Sitz | 1.4404 |
Dichtung | PTFE |
Material Feder | 1.4310 |
Material Spindel | 1.4404 |
Mediumtemperatur | von -200 bis 200 °C |