Eriks
GOETZE

GOETZE Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 12240 Edelstahl/PTFE gasdicht Einstellbereich 0,2 - 70 barg 3/8" BSPP

  • ERIKS:12987743
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich

CHF 598.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 646.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOETZE
Typ
12240
Ausführung
Federbelastet
Bauform
Rechtwinklig
Material Gehäuse Einlassseite
Edelstahl
Werkstoffqualität Einlassseite
1.4408
Material Gehäuse Austrittseite
Edelstahl
Werkstoffqualität Austrittseite
1.4408
Nennweite Einlassseite
3/8" (10)
Anschluss Einlassseite
Außengewinde (BSPP)
Norm Anschluss Einlassseite
ISO 228-1
Nennweite Austrittseite
3/8" (10)
Anschluss Austrittseite
Innengewinde (BSPP)
Norm Anschluss Austrittseite
ISO 228-1
Einstellbereich
von 0.2 bis 70 bar
Abblaseigenschaften
Vollhub
Ventilstößel
Nein
Gasdichte Kappe
Ja
Federkappe geschlossen
Ja
Material Federkappe
1.4404
Material Kegel
1.4404
Material Sitz
1.4404
Dichtung
PTFE
Material Feder
1.4310
Material Spindel
1.4404
Mediumtemperatur
von -200 bis 200 °C