Eriks
GOETZE

GOETZE Federbelastetes Sicherheitsventil Serie 412sGK Edelstahl/NBR frei abblasend Einstelbereich 0,2 - 30,0 barg 3/4" BSPP

  • ERIKS:12386992
  • Hersteller:412SGK-20-M-20 NBR
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich

CHF 343.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 371.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOETZE
Serie
412sGK
Ausführung
Federbelastet
Bauform
Rechtwinklig
Nennweite Einlassseite
3/4" (20)
Einstellbereich
von 0.2 bis 45 bar
Dichtung
NBR