Eriks
GOETZE

GOETZE Federbelastetes Sicherheitsventil 2380 Edelstahl/FKM Einsteldruck 0,4 - 16 barg Tri-clamp Eintritt DN25 Austritt DN32

  • ERIKS:12734883
Image 1
Hygienische Absicherung gemäß PED 20148/68/EU mit Balgabdichtung.

Zusätzliche Hygieneanforderungen:
  • EHEDG.
  • EC Nr. 852/2004
  • N 1672-2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich

CHF 2'422.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'618.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOETZE
Typ
2380
Ausführung
Federbelastet
Bauform
Rechtwinklig
Material Gehäuse Einlassseite
Edelstahl
Werkstoffqualität Einlassseite
1.4435
Material Gehäuse Austrittseite
Edelstahl
Werkstoffqualität Austrittseite
1.4435
Nennweite Einlassseite
DN25
Anschluss Einlassseite
Tri-clamp
Norm Anschluss Einlassseite
DIN 11864-3
Nennweite Austrittseite
DN32
Anschluss Austrittseite
Tri-clamp
Norm Anschluss Austrittseite
DIN 11864-3
Einstellbereich
von 0.4 bis 16 bar
Ventildurchlass
18 mm
Material Federkappe
1.4404
Dichtung
FPM
Material Feder
1.4310
Mediumtemperatur
von -40 bis 200 °C