CHF 2'422.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'618.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GOETZE |
Typ | 2380 |
Ausführung | Federbelastet |
Bauform | Rechtwinklig |
Material Gehäuse Einlassseite | Edelstahl |
Werkstoffqualität Einlassseite | 1.4435 |
Material Gehäuse Austrittseite | Edelstahl |
Werkstoffqualität Austrittseite | 1.4435 |
Nennweite Einlassseite | DN32 |
Anschluss Einlassseite | Tri-clamp |
Norm Anschluss Einlassseite | DIN 11864-3 |
Nennweite Austrittseite | DN32 |
Anschluss Austrittseite | Tri-clamp |
Norm Anschluss Austrittseite | DIN 11864-3 |
Einstellbereich | von 0.4 bis 16 bar |
Ventildurchlass | 18 mm |
Material Federkappe | 1.4404 |
Dichtung | FPM |
Material Feder | 1.4310 |
Mediumtemperatur | von -40 bis 200 °C |